Descripción general
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes13
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior9.3140 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Diámetro de paso8.3570 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289146864
- UPC_NO662289146864
- Número de catálogo del fabricanteH160R13
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso15.72 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.