Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-1/8 a 3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior13.190 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.156 pulg.
- Diámetro de paso12.151 pulg.
- Ancho general3-9/64 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- UPC_NO662289136926
- Peso33.05 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.