Motion
H160R22
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 160 / 2 pulg., 22 dientes, R2 buje, Material de acero
Artículo MI #00189253
No. Fabricante H160R22
Precio4,671.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 160 / 2 pulg., 22 dientes, R2 buje, Material de acero
Artículo MI #00189253
No. Fabricante H160R22
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
Precio4,671.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H160R22 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Número de dientes
    22
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.110 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.053 pulg.
  • Ancho general
    5-5/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2 pulg.
  • UPC_NO
    662289306930
  • Peso
    53.60 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo