Descripción general
Descripción del fabricante
2040H17 SPKT
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Estilo de centroCono dividido
- Número de dientes17
- Tipo de orificioCasquillo
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.3750 a 1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Proyección del concentrador1.2780 pulg.
- Diámetro exterior2.9750 pulg.
- Diámetro de paso2.7682 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante2040H17
- Número de Upc del fabricante662289250721
- UPC_NO662289250721
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.68 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad