2050P21
1173459 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 2050 / 1-1/4 pulg., 21 Dientes, P1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00189474
No. Fabricante 2050P21
Precio662.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1173459 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 2050 / 1-1/4 pulg., 21 Dientes, P1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00189474
No. Fabricante 2050P21
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
Precio662.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2050P21 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    21
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.2410 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289270811
  • UPC_NO
    662289270811
  • Número de catálogo del fabricante
    1173459
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.20 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo