Descripción general
Descripción del fabricante
2060P23 SPKT
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.9000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro de paso5.5600 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289130856
- UPC_NO662289130856
- Número de catálogo del fabricante1173491
- Catálogo del fabricante
- Peso3.60 lb
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad