Motion
2080Q19
1173517 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 2080 / 2 pulg., 19 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00189480
No. Fabricante 2080Q19
Precio918.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1173517 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 2080 / 2 pulg., 19 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00189480
No. Fabricante 2080Q19
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
Precio918.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2080Q19 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Número de dientes
    19
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5900 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.1600 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289190836
  • UPC_NO
    662289190836
  • Número de catálogo del fabricante
    1173517
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    7.25 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo