Motion
80B18F-2
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 80 / 1 pulg., Mandrinar para tallar, 2.0000 pulg. de calibre, 18 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00189610
No. Fabricante 80B18F-2
Precio163.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 80 / 1 pulg., Mandrinar para tallar, 2.0000 pulg. de calibre, 18 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00189610
No. Fabricante 80B18F-2
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
Precio163.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS18 2 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2710 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    5.759 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • UPC_NO
    097039338877

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos