Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- Cilindro de doble división para una sujeción mejorada
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- Cilindro más largo para un mejor soporte en el eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Diámetro exterior6.9700 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Diámetro de paso6.691 pulg.
- Ancho general2-25/32 pulg.
- Diámetro del cubo4-1/8 pulg.
- UPC_NO662289600687
- Peso7.88 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.