Motion
D60B48
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00189641
No. Fabricante D60B48
Precio557.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00189641
No. Fabricante D60B48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio557.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B48 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    11.893 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.468 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • UPC_NO
    097039365880
  • Peso
    44.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos