D50B40
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 40 dientes, diámetro interno de 0.9375, material de acero
Artículo MI #00189719
No. Fabricante D50B40
Precio287.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 40 dientes, diámetro interno de 0.9375, material de acero
Artículo MI #00189719
No. Fabricante D50B40
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
Precio287.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B40 SPKT RSB
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que todas las cubiertas Tsubaki de EE. UU. cumplan con las especificaciones de diseño críticas y los más altos estándares de calidad
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3160 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.966 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.045 pulg.
  • UPC_NO
    097039365293
  • Peso
    18.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos