Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricante6050
- UPC_NO716647159703
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo