LF882T-4-1/2

Rexnord (RRX)
LF882T-4-1/2

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 4.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de acetal, Color gris-negro
Artículo MI #00189804
No. Fabricante LF882T-4-1/2
Precio74.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF882T-4-1/2

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 4.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de acetal, Color gris-negro
Artículo MI #00189804
No. Fabricante LF882T-4-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.49 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF882T-4-1/2 LF882TK4.5
  • LF882TAB TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    8.6 mm
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    62 mm
  • Curva de holgura de la guía
    57.9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb (aproximado)
  • UPC_NO
    698210680459
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos