Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-4243CL-08-P
- UPC_NO716647435340
- Peso0.06 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo