C2052HP ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
C2052HP OFFSET LINK

Enlace de desplazamiento -
Artículo MI #00189955
No. Fabricante C2052HP OFFSET LINK
Precio41.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2052HP OFFSET LINK

Enlace de desplazamiento -
Artículo MI #00189955
No. Fabricante C2052HP OFFSET LINK
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
Su precio$41.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2052HP ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182982
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos