Motion
60NP  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00189993
No. Fabricante 60NP RIV
Precio50.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00189993
No. Fabricante 60NP RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.30/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60NP CADENA DE RODILLO RIV
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena de rodillos RS
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1630 lb
  • Resistencia a la tensión
    9900 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.96 lb
  • UPC_NO
    097039185488
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos