06B-1 C/L SC

Morse (RRX)
06B-1 C/L SC

2361285 Eslabón de conexión - separación de 06B / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190056
No. Fabricante 06B-1 C/L SC
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
06B-1 C/L SC

2361285 Eslabón de conexión - separación de 06B / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190056
No. Fabricante 06B-1 C/L SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-1 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Anchura interior
    5.72 mm
  • Altura de la placa de enlace
    0.3268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    06B-1 C/L SC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460388052
  • UPC_NO
    662460388052
  • Peso
    0.15 lb
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo