60NPSK1RL

Tsubaki (UST)
60NPSK1RL

60NPSK1RL
Artículo MI #00190061
No. Fabricante 60NPSK1RL
Precio20.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60NPSK1RL

60NPSK1RL
Artículo MI #00190061
No. Fabricante 60NPSK1RL
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
Precio20.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60NP SK-1 ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos