Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena08B / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Anchura interior7.75 mm
- Altura de la placa de enlace0.4646 pulg.
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante08B-1 O/L SC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388151
- UPC_NO662460388151
- Peso0.25 lb
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo