Motion
08B-1 OL 50 PC

Rexnord (RRX)
08B-1 OL 50 PC

Eslabón offset Link-Belt® - 08B / 1/2 pulg. Cadena y paso
Artículo MI #00190076
No. Fabricante 08B-1 OL 50 PC
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
08B-1 OL 50 PC

Eslabón offset Link-Belt® - 08B / 1/2 pulg. Cadena y paso
Artículo MI #00190076
No. Fabricante 08B-1 OL 50 PC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-1 OL 50 PC REX 08B-1 ENLACE DESPLAZADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Anchura interior
    7.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    11.6 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    11.3 mm
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Ancho total de la cadena
    3.6 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    698210696931
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos