08B-2 C/L SC

Morse (RRX)
08B-2 C/L SC

2361376 Eslabón de conexión - separación de 08B / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190083
No. Fabricante 08B-2 C/L SC
Precio28.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
08B-2 C/L SC

2361376 Eslabón de conexión - separación de 08B / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190083
No. Fabricante 08B-2 C/L SC
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
Su precio$28.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Anchura interior
    7.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    0.4646 pulg.
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    08B-2 C/L SC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460388175
  • UPC_NO
    662460388175
  • Peso
    0.15 lb
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo