16B-1 CL 1 PIEZA REX 16B-1 CL 1 PIEZA

Rexnord (RRX)
16B-1 CL 1 PC REX 16B-1 CL 1 PC

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 16B / 1 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00190156
No. Fabricante 16B-1 CL 1 PC REX 16B-1 CL 1 PC
Precio27.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
16B-1 CL 1 PC REX 16B-1 CL 1 PC

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 16B / 1 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00190156
No. Fabricante 16B-1 CL 1 PC REX 16B-1 CL 1 PC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-1 CL 1 PIEZA REX 16B-1 CL 1 PIEZA

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Anchura interior
    17.02 mm
  • Altura de la placa de enlace
    20.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Ancho total de la cadena
    78.5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    698210696818
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos