OL 16B-1
Eslabón offset Link-Belt® - Cadena y paso de 16B / 1 pulg.
Artículo MI #00190164
No. Fabricante OL 16B-1
Precio57.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón offset Link-Belt® - Cadena y paso de 16B / 1 pulg.
Artículo MI #00190164
No. Fabricante OL 16B-1
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
Su precio$57.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-1 OL 1 PIEZA REX 16B-1 OL 1 PIEZA

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Anchura interior
    17.02 mm
  • Altura de la placa de enlace
    20.5 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Ancho total de la cadena
    78.5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    698210696962
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos