Motion
60 ENLACE DE CONEXIÓN XLO

Diamond Chain Company
60 XLO CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00190179
No. Fabricante 60 XLO CONN LINK
Precio34.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60 XLO CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00190179
No. Fabricante 60 XLO CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60XLO-1 CT ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.21 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    CLO-3233CL-00-P
  • UPC_NO
    716647125418
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo