Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior19.05 mm
- Altura de la placa de enlace30.18 mm
- Grosor de la placa de enlace4.75 mm
- Diámetro del pasador9.53 mm
- Ancho total de la cadena125.73 mm
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión320289 N
- Paso transversal39.09 mm
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-349003-010
- Peso8.43 lb
- UPC_NO716647282845
- Tipo de productoCadena de rodillo