Motion
520 MS-25 pies
Cadena de rodillo - Serie de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 25 pies de longitud
Artículo MI #00190253
No. Fabricante 520 MS-25 ft
Precio35.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 25 pies de longitud
Artículo MI #00190253
No. Fabricante 520 MS-25 ft
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
Precio35.15 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE CARRETE 25FT PARA MOTOCICLETA DE 520 MS
  • Precio por pie, carrete 25ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Motocicleta
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    25 pies
  • Anchura interior
    1/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.77 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6600 lb
  • Número de cadena y paso
    520 / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XMC-1348-025
  • Peso
    0.63 lb
  • UPC_NO
    716647274079
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo