43RB  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 43 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00190373
No. Fabricante 43RB RIV
Precio11.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 43 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00190373
No. Fabricante 43RB RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.52 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
43 RIV (37 RIV) CADENA DE RODILLOS MÉTRICA
  • La cadena de rodillos Tsubaki de EE. UU. dura hasta el doble que nuestra cadena anterior en muchas aplicaciones.
  • La tecnología avanzada nos permite combinar la resistencia, durabilidad y fiabilidad de un buje sólido con nuestra ranura de lubricación patentada en la superficie interna de los tamaños RS80 a RS140.
  • Los casquillos sólidos son cilindros redondos precisos, lo que significa un mejor contacto entre el pasador y el casquillo.
  • Las ranuras de lubricación retienen el aceite donde más lo necesita la cadena.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    43 / 1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.134 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.039 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.143 pulg.
  • Número de enlaces
    240/10 pies
  • Altura de la placa
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.039 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.307 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    309 lb
  • Resistencia a la tensión
    2120 lb
  • Número de cadena y paso
    43 / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.134 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • UPC_NO
    097039171559
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos