Descripción general
Descripción del fabricante
16B-2 CADENA DE RODILLO
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.6700 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.8150 pulg.
- Diámetro del pasador0.3252 pulg.
- Longitud del pasador2.8307 pulg.
- Ancho total de la cadena2.8307 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6252 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión27426 lb
- Paso transversal1.2550 pulg.
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6700 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso3.66 lb
- Número de Upc del fabricante662460388519
- UPC_NO662460388519
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad