24B-2 10 FT

Morse (RRX)
24B-2 10 FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00190538
No. Fabricante 24B-2 10 FT
Precio876.28 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
24B-2 10 FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00190538
No. Fabricante 24B-2 10 FT
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
Precio876.28 $/bx

Descripción general

Descripción del fabricante
24B-2 CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.3071 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5759 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.1732 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.1732 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    72838 lb
  • Paso transversal
    1.9040 pulg.
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    9.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662460388700
  • UPC_NO
    662460388700
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo