Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total25 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.4598 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.6339 pulg.
- Diámetro del pasador0.2252 pulg.
- Longitud del pasador2.5000 pulg.
- Ancho total de la cadena2.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4752 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión19446 lb
- Paso transversal0.7660 pulg.
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.4598 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso2.34 lb
- Número de Upc del fabricante662460388434
- UPC_NO662460388434
- Tipo de productoCadena de rodillo