Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.7700 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.0354 pulg.
- Diámetro del pasador0.4011 pulg.
- Longitud del pasador4.5984 pulg.
- Altura de la placa1.0354 mm en
- Ancho total de la cadena4.5984 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión62946 lb
- Paso transversal1.4350 pulg.
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7700 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2361210
- Peso7.58 lb
- Número de Upc del fabricante662460388632
- UPC_NO662460388632
- Peso por pie7.58 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo