40 SOLAMENTE CLIP DE RESORTE

Diamond Chain Company
40 SPRING CLIP ONLY

Enlace de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190797
No. Fabricante 40 SPRING CLIP ONLY
Precio0.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40 SPRING CLIP ONLY

Enlace de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00190797
No. Fabricante 40 SPRING CLIP ONLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 SOLAMENTE CLIP DE RESORTE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    6066
  • UPC_NO
    716647167296
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo