Motion
S881TK4.5

Rexnord (RRX)
S881TK4.5

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00190942
No. Fabricante S881TK4.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
S881TK4.5

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00190942
No. Fabricante S881TK4.5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
765.91.42 S881TK4.5
  • Ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión
  • Puede soportar temperaturas extremas
  • Las especificaciones de acabado superficial y planitud ajustada proporcionan un manejo suave del producto y una larga vida útil
  • Diseño de una pieza, de uso estándar, con lengüeta
  • Prefijo S: indica acero con alto contenido en carbono, no cuenta con la aprobación de la FDA
  • Prefijo SS: indica acero inoxidable, cuenta con la aprobación de la FDA
  • La Administración de Alimentos y Medicamentos acepta ciertos materiales para el contacto directo con los alimentos
  • Este material cumple con la FDA 21 CFR § 177
  • Paso: 1-1/2”
  • Grosor: 1/8”
  • Precio por pie, se vende en una caja de 10 pies

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    Acero
  • Color del vuelo
    Gris-Negro
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.31 lb
  • Peso por pie
    2-1/2 lb
  • UPC_NO
    793699316292

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos