Motion
765.31.42

Rexnord (RRX)
765.31.42

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00191022
No. Fabricante 765.31.42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
765.31.42

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00191022
No. Fabricante 765.31.42

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
765.31.42 SS881TK4.5
  • SS881TAB TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho, cadena fabricada con acero inoxidable austenítico y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.31 lb
  • Peso por pie
    2-1/2 lb
  • UPC_NO
    793699313109
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos