Motion
765.31.72

Rexnord (RRX)
765.31.72

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00191043
No. Fabricante 765.31.72
Precio178.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
765.31.72

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00191043
No. Fabricante 765.31.72

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.95/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
765.31.72 SS881TK7.5
  • SS881TAB TableTop® de 7.5 pulgadas de ancho, cadena fabricada con acero inoxidable austenítico y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.44 lb
  • Peso por pie
    3.7 lb
  • UPC_NO
    793699313116
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos