Motion
H60B18F-1-1/2

Tsubaki (UST)
H60B18F-1-1/2

Rueda dentada de calibre terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de calibre, 18 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00191154
No. Fabricante H60B18F-1-1/2
Precio97.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B18F-1-1/2

Rueda dentada de calibre terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de calibre, 18 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00191154
No. Fabricante H60B18F-1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio97.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS18HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 1/2 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7030 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.319 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    4.37 lb
  • UPC_NO
    097039300348

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos