Motion
DS50A18
Doble rueda dentada simple - 50 / 5/8 pulg., buje A, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00191255
No. Fabricante DS50A18
Precio175.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble rueda dentada simple - 50 / 5/8 pulg., buje A, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00191255
No. Fabricante DS50A18
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
Precio175.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50A18 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2-57/64 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    3.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.599 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1-5/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039369826
  • Peso
    3.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos