Motion
80B53

Martin
80B53

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 53 dientes, material de acero
Artículo MI #00191483
No. Fabricante 80B53
Precio374.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80B53

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 53 dientes, material de acero
Artículo MI #00191483
No. Fabricante 80B53
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
Su precio$374.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80B53 RODILLO DE SPK B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    53
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0620 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    17.451 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    16.2479 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.8803 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Número de cadena
    80
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.062 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.45 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.45 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950296074
  • UPC_NO
    697950296074
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    45.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos