Motion
25R500
25R500
Artículo MI #00191516
No. Fabricante 25R500
Precio15.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25R500
Artículo MI #00191516
No. Fabricante 25R500

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.76 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
25 RIV CADENA DE CARRETE DE 500 FT

Especificaciones

  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    500 pies
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.030 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    140 lb
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos