Motion
35  RIV -50 pies

Tsubaki (UST)
35 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00191528
No. Fabricante 35 RIV-50 ft
Precio13.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00191528
No. Fabricante 35 RIV-50 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.60/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
35 RIV CADENA DE CARRETE DE 50 FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Número de enlaces
    320/10 pies
  • Altura de la placa
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    480 lb
  • Resistencia a la tensión
    2530 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • UPC_NO
    097039171290
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos