Motion
AL1466 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
AL1466 CONN LINK

Eslabón de conexión - 1466 / 1-3/4 pulg. paso, chavetado
Artículo MI #00191529
No. Fabricante AL1466 CONN LINK
Precio182.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
AL1466 CONN LINK

Eslabón de conexión - 1466 / 1-3/4 pulg. paso, chavetado
Artículo MI #00191529
No. Fabricante AL1466 CONN LINK
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
Su precio$182.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1466 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    1466 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Altura de la placa de enlace
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.222 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039914774
  • Peso
    1.49 lb
  • Número de cadena y paso
    1466 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Longitud total
    1 pie
  • Paso
    1.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.222 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos