Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Anchura interior3/16 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.356 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión2100 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1282-100
- Peso0.22 lb
- UPC_NO716647276158
- Tipo de productoCadena de rodillo