Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.96 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión4200 lb
- Paso transversal0.399 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-5282-050
- Peso0.44 lb
- UPC_NO716647276578
- Tipo de productoCadena de rodillo