Motion
40  RIV -100 pies
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191558
No. Fabricante 40 RIV-100 ft
Precio16.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191558
No. Fabricante 40 RIV-100 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.51 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-1R-100FT
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Precio por pie, carrete 100ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    4000 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1466-100
  • Peso
    0.42 lb
  • UPC_NO
    716647279739
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo