Motion
40  RIV-250 pies
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 250 pies de longitud
Artículo MI #00191565
No. Fabricante 40 RIV-250 ft
Precio18.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 250 pies de longitud
Artículo MI #00191565
No. Fabricante 40 RIV-250 ft
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
Precio18.03 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-1R-250FT
  • Precio por pie, carrete 250ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    250 pies
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    4000 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1466-250
  • Peso
    0.42 lb
  • UPC_NO
    716647283521
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo