Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión6600 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1550-100
- Peso0.71 lb
- UPC_NO716647282067
- Tipo de productoCadena de rodillo