Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena10.6 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión13200 lb
- Paso transversal0.713 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-5550-050
- Peso1.41 lb
- UPC_NO716647281985
- Tipo de productoCadena de rodillo