Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena10.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-3233-050
- Peso0.99 lb
- UPC_NO716647280537
- Tipo de productoCadena de rodillo