Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Altura de la placa0.7000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante127723
- Peso1.01 lb
- Número de Upc del fabricante662288395140
- UPC_NO662288395140
- Peso por pie1.01 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo