Motion
60-2 CADENA DE REVESTIMIENTO

Diamond Chain Company
60-2 COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00191650
No. Fabricante 60-2 COTT CHAIN
Precio118.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60-2 COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00191650
No. Fabricante 60-2 COTT CHAIN
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
Precio118.85 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-2C-50FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    20.01 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    17000 lb
  • Paso transversal
    0.897 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-6233-050
  • UPC_NO
    716647545490
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo